曜日別特売
UL3266 #20 アオ【ワケあり】 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル) 71696646

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は導体サイズ・内容量など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(610m)
導体サイズ(AWG[mm2])
20
注文コード
71696646
品番
UL3266 #20 アオ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,980¥25,980

1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。

用途
電子機器の内部配線。コイルの口出線。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
許容電流(A)
(at 40℃)12.0
色(絶縁体)
青
仕上外径(mm)
1.76
標準長さ(m)
610
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格電圧(V)
300
概算質量(kg/km)
7.3
絶縁抵抗(MΩ/km)
(at 15.6℃)50
導体構成(本/mm)
26/0.16
導体外径(Φmm)
0.94
定格温度(℃)
125
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
38.3
耐電圧(V/min)
AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])
20
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする