FCC55-NV【ワケあり】 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO 71697057

 

FCC55-NV【ワケあり】 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO 71697057
FCC55-NV【ワケあり】 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO 71697057
FCC55-NV【ワケあり】 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO 71697057
FCC55-NV【ワケあり】 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO 71697057
FCC55-NV【ワケあり】 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO 71697057
FCC55-NV【ワケあり】 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO 71697057
FCC55-NV【ワケあり】 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO 71697057

体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1脚色(張地)ネイビートラスコ品番207-4531注文コード71697057品番FCC55-NV【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,160

座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。

用途事務所やオフィスに。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)色(張地)ネイビー張地座面高さ(mm)410~490座面寸法(幅×奥行)(mm)425×380本体質量(kg)9.7特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番207-4531材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品質量(kg)9.7ネイビーキャスターあり肘掛なし座幅(mm)425座高(mm)410~490座奥行(mm)380アズワン品番64-8519-40ヘッドレストなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする