商品レビューを投稿する内容量1台色オートミールグレー容量(L)Sサイズ/40注文コード71697249品番NT-XB0502 オートミールグレー S
参考基準価格(税別)¥18,164販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。容量拡張機能を備え、通常時の約20%容量UP。お土産などが増える帰路にも安心です。
キャリーはHINOMOTO社製静音キャリーで従来品より30%の騒音カット。安定感のある直径50mmダブルキャスターで段差も溝もストレスフリーな安定走行が可能です。
海外旅行にも安心な「TSAロック」を採用。側面に底足付き&隠しフックと細部までこだわった設計です。
自分らしさの叶う落ち着きがありながらも個性的なカラー5色展開です。