曜日別特売
OAJON8606 JB フレグランスジェルブラウンエディション ジョンズブレンド 71698107

JB フレグランスジェルブラウンエディション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード71698107品番OAJON8606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フタを開けた瞬間から心地よい香りが広がります。ブラウンのガラス瓶はお洒落なジャム容器みたい。狭い空間で仕様がお勧めです。車以外にもお部屋や玄関で使用出来ます。爽やかな香り高いムスクジャスミンの香り。

用途車の芳香剤幅(mm)60高さ(mm)60奥行(mm)85香りムスクジャスミン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする