曜日別特売
2608 クリアー掲示ホルダー A4(シール付) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698168

2608 クリアー掲示ホルダー A4(シール付) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698168
2608 クリアー掲示ホルダー A4(シール付) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698168
2608 クリアー掲示ホルダー A4(シール付) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698168
2608 クリアー掲示ホルダー A4(シール付) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698168
2608 クリアー掲示ホルダー A4(シール付) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698168

クリアー掲示ホルダー A4(シール付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード71698168品番2608
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
110

連結できるので、教室での展示にピッタリなA4サイズの掲示ホルダー!
A4サイズが入ります。連結できるので、教室での展示にピッタリな掲示ホルダーです。

セット内容本体×1、名前シール×1材質PP寸法(mm)368×218
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする