曜日別特売
5251 マルチオルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698256

5251 マルチオルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698256
5251 マルチオルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698256

マルチオルゴール箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71698256品番5251
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,310
販売価格(税別)
1,191

木製のフタ付きボックスに彫刻や着色をしてオリジナルの収納ボックスを作ろう!
ハガキ(150×100mm)が入るサイズの箱です。木製のフタを7色のウッドシートで飾り、箱の側面には彫刻や着色を施すことができます。

セット内容マルチオルゴールハガキ箱(しな又はイエローポプラ組立済)×1、ウッドシート7色セット×1、ペーパー、工作専用カッターナイフ×各1材質木部材質:イエローポプラ/MDF、PVC+隔離紙寸法(mm)マルチオルゴールハガキ箱:168×118×65、ウッドシート7色セット140×200種類ウッドシート付
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする