曜日別特売
5534 コンパクトレザー調オルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698299

5534 コンパクトレザー調オルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698299
5534 コンパクトレザー調オルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698299
5534 コンパクトレザー調オルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698299
5534 コンパクトレザー調オルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698299

コンパクトレザー調オルゴール箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71698299品番5534
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,581
販売価格(税別)
1,437

高級感のあるコンパクトサイズのレザー調オルゴール箱と白彫板のセット!
高級感のあるコンパクトサイズのレザー調オルゴール箱と白彫板のセットです。

セット内容天板(白彫板)×1、本体(組立済・レザー調)×1、紙やすり×1、卒業記念ゴールドシート×1、工作ボンド×1、透明板×1材質MDF、PU、PVCと石粉、添加剤、紙寸法(mm)170×120×71(天板サイズ:150×100×10、オルゴール申し込み封筒:238×121種類(白彫板)
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする