12271 切り絵スタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 71698545

切り絵スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71698545品番12271
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

柔らかな光のスタンドライトが切り絵で簡単にデザインできる!
切り絵スタンド台紙に切り絵でデザインして、柔らかな光のスタンドライトを作ることができます。

セット内容切り絵スタンド台紙×1、トレーシングペーパー×1、ほんわかライト×1材質紙、PCV、PS寸法(mm)切り絵スタンド台紙:194×291、トレーシングペーパー:190×270、ほんわかライト:51×53×58種類ほんわかライト付
注意
※ボタン電池(AG13)×3付 電池交換可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする