曜日別特売
12592 あんどんつくり(ろうそくライト) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698816

12592 あんどんつくり(ろうそくライト) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698816
12592 あんどんつくり(ろうそくライト) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698816
12592 あんどんつくり(ろうそくライト) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698816

あんどんつくり(ろうそくライト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71698816品番12592
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

骨組みからあんどんを作って水墨画や水彩画でデザインしよう!
木の平棒を組み合わせて行燈を作るキットです。面や辺を接着して組み立てていき、着色は紙が若干波打つため、和紙を接着した後にほどこします。水彩絵の具で着色すると透け感がきれいに出ます。

セット内容水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、ろうそくライト(ボタン電池AG10、3個付、電池交換可)×1材質松、PVC(透明)、AG10寸法(mm)作例サイズ:約125×135×200
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする