アーテック[学校教材・教育玩具]
高蝋石 大 てん刻ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71699568
品番
23437
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,060
販売価格(税別)
¥
964
バスケットに入れる
やわらかく彫りやすい高蝋石のてん刻セット!レザー調小袋付き!
やわらかく彫りやすい高蝋石のてん刻セットです。収納用のレザー調小袋、印刀と金属やすりも付属しています。
セット内容
高蝋石大(35×35×80mm×1、収納箱×1、やすり半丸中目/鬼目×1、てん刻作品発表シール(40×40mm)×1、てん刻ペーパーセット×1、レザー製小袋×1、てん刻印刀小×1
材質
石
寸法(mm)
石サイズ:35×35×80
種類
(印刀・やすり付)
注意
※-