23439 黒蝋石てん刻ボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 71699586

23439 黒蝋石てん刻ボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 71699586
23439 黒蝋石てん刻ボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 71699586

黒蝋石てん刻ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71699586品番23439
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,131
販売価格(税別)
1,028

やわらかく彫りやすい黒蝋石のてん刻セット!レザー調小袋付き!
やわらかく彫りやすい黒蝋石のてん刻セットです。収納用のレザー調小袋、印刀と金属やすりも付属しています。

セット内容黒蝋石大(30×30×70mm)×1、収納箱×1、やすり半丸中目/鬼目×1、てん刻作品発表シール(40×40mm)×1、てん刻ペーパーセット(赤カーボン)×1、レザー調小袋×1、教育技法DVD×1、てん刻印刀小材質寸法(mm)石サイズ:30×30×70種類(印刀・やすり付)
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする