- 交換レンズ AF 35-150mm F2-2.8 ライカLマウント LK SAMYANG(サムヤン) 71700688

 

- 交換レンズ AF 35-150mm F2-2.8 ライカLマウント LK SAMYANG(サムヤン) 71700688
- 交換レンズ AF 35-150mm F2-2.8 ライカLマウント LK SAMYANG(サムヤン) 71700688
- 交換レンズ AF 35-150mm F2-2.8 ライカLマウント LK SAMYANG(サムヤン) 71700688

交換レンズ AF 35-150mm F2-2.8 ライカLマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード71700688品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

SAMYANG AF 35-150mm F2-2.8 FEは、広角35mmから望遠150mmまで、よく使われる5つの焦点距離(35/50/85/135/150)で単焦点レンズの代わりにもなるため、ポートレートからイベント撮影、旅行、スナップ、物撮りまであらゆるシーンでレンズを交換することなく撮影でき、シャッターチャンスを逃しません。
18群21枚のレンズ構成のうち12枚に特殊レンズを使用した最新の光学設計を採用。ズーム全域で優れた解像力を発揮しています。

全長(mm)広角端(35:155.4 望遠端(150:195.9質量(g)1206(フード、キャップ含まず)羽根枚数絞り/9枚フィルターサイズ(mm)82レンズ構成18群21枚撮影距離(cm)[最短]広角端(35mm):32、望遠端(150mm):85F値広角端(35mm):F2.0~F16 望遠端(150mm):F2.8~F22マウントライカL径(mm)最大92.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする