曜日別特売
10404 下が使える電気プレートラック タワー 山崎実業 71700916

10404 下が使える電気プレートラック タワー 山崎実業 71700916
10404 下が使える電気プレートラック タワー 山崎実業 71700916
10404 下が使える電気プレートラック タワー 山崎実業 71700916
10404 下が使える電気プレートラック タワー 山崎実業 71700916
10404 下が使える電気プレートラック タワー 山崎実業 71700916

下が使える電気プレートラック タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード71700916品番10404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

食卓に置ききれない具材を電気プレート下に収納して、テーブル上をスッキリ広々と使える便利なラックです。具材の置き場所に困らず、食卓全体でスムーズに調理できるようになります。使わない時はサッと折り畳んでスッキリ収納可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴムブラック質量(g)1550耐荷重(kg)6(静止荷重)耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:60×33.3×12.8内寸(cm)天板:W52.2×D33、天板下:W57×H11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする