HNB-95Star 花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明) 71701126

メイン画像

花火フィラメントLED「HANABI]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード71701126品番HNB-95Star
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。

質量(g)78消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700直径×高さ(mm)95×143防水無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする