曜日別特売
CSV105BR スクリーンレス デジタルカメラ ブラウン Camp Snap 71701686

CSV105BR スクリーンレス デジタルカメラ ブラウン Camp Snap 71701686
CSV105BR スクリーンレス デジタルカメラ ブラウン Camp Snap 71701686
CSV105BR スクリーンレス デジタルカメラ ブラウン Camp Snap 71701686
CSV105BR スクリーンレス デジタルカメラ ブラウン Camp Snap 71701686
CSV105BR スクリーンレス デジタルカメラ ブラウン Camp Snap 71701686
CSV105BR スクリーンレス デジタルカメラ ブラウン Camp Snap 71701686

スクリーンレス デジタルカメラ ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71701686品番CSV105BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!
スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。
デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。
1回の充電で500枚撮影可能。
8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。

セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書本体質量(kg)0.095本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする