ワイヤー式ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71702070品番91413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

小型で携帯しやすい!手軽に施錠できるワイヤー式ダイヤルロック!
3段ダイヤルで施錠できるワイヤー式のダイヤルロックです。ワイヤー部分が柔らかく扱いやすいため、ロッカーやスーツケースなどに簡単に取り付けられます。番号を合わせて解除ボタンを押すだけで、スムーズに開錠できます。軽量でコンパクトなので、持ち運びにも便利です。

セット内容本体のみ材質亜鉛合金寸法(mm)ワイヤー:約Φ3×135、ダイヤル部分:約Φ38×8包装形態袋入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする