91418 タッチペン ペン先細タイプペン先導電性繊維 アーテック[学校教材・教育玩具] 71702097

91418 タッチペン ペン先細タイプペン先導電性繊維 アーテック[学校教材・教育玩具] 71702097
91418 タッチペン ペン先細タイプペン先導電性繊維 アーテック[学校教材・教育玩具] 71702097

タッチペン ペン先細タイプペン先導電性繊維

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード71702097品番91418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

便利な10個セット交換用シリコンペン先
タッチペン ペン先細タイプ専用の交換用導電性繊維ペン先です。繊維素材が画面にやさしく、滑らかな操作感を維持できます。導電繊維タイプのため、スムーズな書き心地をキープできます。10個セットで予備としても便利にお使いいただけます。
材質:ABS、導電繊維。サイズ:1個サイズ:約Φ7×10mm。セット内容:本体×10

用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×10材質ABS、導電繊維寸法(mm)1個サイズ:約Φ7×10包装形態袋入り
注意
※タッチペン ペン先細タイプ(品番:91863 JANコード:4521718918631)専用です。タッチペンは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする