大音量ポータブル拡声器25W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード71702316品番92219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

歩きながら使える!高出力25Wのハンズフリー拡声器!
25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。エコー機能や直感的な音量調整、USBメモリ・microSD再生など便利機能を搭載し、多用途に対応する一台です。【商品スペック】バッテリー容量:4000mAh、出力:25W、周波数応答:60Hz?21KHz、充電電圧:DC 5V/1A?2A、充電時間:約5~6時間、理論上使用可能時間:拡声・オーディオ(最大音量)約15時間/拡声・オーディオ(最小音量)約30時間/USB接続時:約8時間、動作温度:-10℃~45℃

セット内容本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1材質ABS寸法(mm)本体:約97×130×40、ヘッドマイク:約99(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660、最長時1220
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする