USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証付きです。必要な機能に絞ったシンプルなモデルで、お求めやすい価格を実現しました。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポートに接続してデータ転送を行うと、優れたパフォーマンスを発揮します。もちろん、USB 2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクを搭載しています。内蔵ハードディスクを耐久性や防振性を重視した高い基準を設けて開発しており、また保護に優れた筐体を採用して、あなたの大切なデータを守ります。安心の2年保証つき。大切なデータを保有し、長く安心してお使いいただけます。