曜日別特売
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553

 

タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553
タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム 71708553

EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)500
内容量1枚注文コード71708553品番タフロングマイクロセル10 5t500×500テープ付
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。

用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系幅(mm)500厚さ(mm)5タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.04726吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み3mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする