- 【中古パソコン】ESPRIMO D588/C (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) 富士通 71710540

- 【中古パソコン】ESPRIMO D588/C (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) 富士通 71710540
- 【中古パソコン】ESPRIMO D588/C (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) 富士通 71710540
- 【中古パソコン】ESPRIMO D588/C (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) 富士通 71710540
- 【中古パソコン】ESPRIMO D588/C (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) 富士通 71710540

【中古パソコン】ESPRIMO D588/C (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード71710540品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Intel第9世代CPU搭載の中古PC!

用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、日焼けがあり、底面のゴム足に変色や欠けがあります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。
※内蔵スピーカー非搭載モデルです。
ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。
付属品ACアダプター仕様AMD Radeon RX 550タイプ特選型番【CPU】9500メモリー容量8GB使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 / USB 3.0×6 / DisplayPort×2 / DVIネットワークタイプ有線LANストレージSSD:256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする