LION (ライオン事務器)
PPカラーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
ピンク
ブルー
グリーン
イエロー
透明
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
71715029
品番
CF-6N-10P
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
本体シートに再生材を80%配合した環境負担の少ないカラーホルダーです。両方のシートに指ぬきがあり、利き手に関係なく使いやすい形状です。全ての角に丸みがあり、安全にお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.18
色
イエロー
規格
A4判
寸法(縦×横)(mm)
310×220
グリーン購入法
適合
注意
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によっては化学変化をおこし、シートに波打ちや反りが発生する場合があります。