曜日別特売
DDGS-10 DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業 71715099

DDGS-10 DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業 71715099
DDGS-10 DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業 71715099

DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(10本)種別緑白3段巻注文コード71715099品番DDGS-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。

用途道路規制等種別緑白3段巻材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする