商品レビューを投稿する内容量1個注文コード71721706品番KTFC-010B
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
懐かしのゲーム「くにおくん」5タイトルがコレ1台で完全復活!スティックをテレビに挿すだけで簡単にプレイ可能!
商品の特徴
挿すだけ簡単!人気シリーズ「くにおくん」を楽しめる
テレビにスティックを挿すだけで、懐かしの「くにおくん」5タイトルが手軽に楽しめるゲーム機です。
ワイヤレスコントローラーで、あの熱いバトルや白熱のアクションがいつでも蘇ります。
名作5タイトル内蔵
懐かしの名作5タイトルのゲームが内蔵されています。
※別売りの「2Pコントローラー」で2人同時プレイができます。
〇別売りコントローラーはこちら
ダウンタウン熱血物語
くにおとりきが手を組み、さらわれたまみを救うために立ち上がる!
多彩な技やアイテムを駆使しながら、敵を倒して進むアクションRPG。
熱血高校ドッジボール部
くにおたちがドッジボールで国内外の強敵と対戦!
必殺技を駆使して勝利を目指す熱血スポーツアクション。
ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合!
時代劇をテーマにしたアクションRPG。
くにおくんは、くにまさとなり、時代劇の世界で冒険しながら、多彩な必殺技を使って敵を倒します。
びっくり熱血新記録!はるかなる金メダル
くにおたちが命がけのスポーツ競技に挑戦!
金メダルを目指して、デンジャラスな種目の数々で競い合うスポーツアクション。
ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会
ハチャメチャな運動会で他校と競い合うスポーツアクション。
多彩な競技でライバルを倒し、頂点を目指します。
複雑な設定不要
ゲーム内蔵スティックをテレビに挿すだけで手軽に遊べます。
電源はテレビなどのUSBポートから給電可能です。
※テレビにHDMIポートが必要です。
ワイヤレスコントローラー
ケーブルが絡まる心配がなく、ゲーム中のストレスも軽減。
自由な位置から快適に操作できます。
持ち運びも簡単です。
USB電源タイプ
テレビやパソコンなどのUSBポートから給電することができます。
お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電の可能です。
セット内容・サイズ
本体 ( ゲーム内蔵スティック ) 、コントローラー、USB電源ケーブル(Type -A to C)、入力延長ケーブル
こんな方におすすめ!
〇くにおくんシリーズで遊んだことのある方
〇レトロゲームがお好きな方
〇手軽に名作を遊んでみたい方