セキュリティワイヤー 1.8m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード71725380品番91565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

簡単取り付け!PC盗難防止ワイヤー!
パソコンやタブレットを盗難から守るキータイプのセキュリティワイヤーです。7×3mmのセキュリティスロットに対応し、しっかり固定することで持ち去りを防止します。ヘッド部分は360度回転構造で取り回しがよく、使用環境に合わせて無理なく設置できるのが便利です。

セット内容本体1、鍵×2材質亜鉛合金、PVC寸法(mm)対応セキュリティスロットサイズ:7×3種類シリンダー錠タイプ寸法(Φmm×m)キー部分:約Φ18.5×20包装形態袋入りワイヤー寸法(Φmm×m)ワイヤー:約Φ3.5×1.8
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする