曜日別特売
22749 パルフェベース ポッシュリビング 71726999

パルフェベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリア
寸法(cm)皿Φ10.5 H4.5 本体Φ12 H12
皿Φ10.5 H4.5 本体Φ12 H12
皿Φ7 H3 本体Φ8 H8
皿Φ8 H2.5 本体Φ7.5 H12.5
皿Φ12 H4 本体Φ11.5 H18.7
皿Φ12 H4 本体Φ11.2 H18.7
質量(kg)0.225
内容量1個注文コード71726999品番22749
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

美しい曲線が印象的な、水耕栽培用ベース。球根は透き通るガラス越しに根の伸びゆく姿を楽しめて、お花はすぼまった口元でふんわり束ねたように生けられます。上品なシルエットが、空間のアクセントとしても存在感を放ちます。

その他受け皿取り外し可材質耐熱ガラス質量(kg)0.225クリア寸法(cm)皿Φ10.5 H4.5 本体Φ12 H12寸法(Φ×高さH)(cm)12×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする