曜日別特売
RM1303 直角ソックス5本指 3P コーコス信岡 71728049

RM1303 直角ソックス5本指 3P コーコス信岡 71728049
RM1303 直角ソックス5本指 3P コーコス信岡 71728049
RM1303 直角ソックス5本指 3P コーコス信岡 71728049

直角ソックス5本指 3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1セット(3足)注文コード71728049品番RM1303
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

かかとが直角なのでかかとを固定し、ずれにくい。
足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。
足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。

用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
ブラックサイズLL適合サイズ(cm)28~30素材綿・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする