RM1500 綿混ソックス先丸 5P コーコス信岡 71728207

RM1500 綿混ソックス先丸 5P コーコス信岡 71728207
RM1500 綿混ソックス先丸 5P コーコス信岡 71728207
RM1500 綿混ソックス先丸 5P コーコス信岡 71728207

綿混ソックス先丸 5P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(5足)ブラック注文コード71728207品番RM1500
参考基準価格(税別)¥748販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

履き口部分はズリ下がりにくい二重ゴム仕様。
肌に優しい綿混素材。

用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
ブラックサイズF適合サイズ(cm)25~27素材ポリエステル・綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする