商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード71728295品番AMEX-A10W
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
国内メーカーの青木製作所が提供する基本性能充実・コンパクトなドライブレコーダー「AMEX-A10W」
前方+後方を同時に記録できる2カメラドライブレコーダー
コンパクト設計でフロントガラス周りもすっきり設置
前方カメラは高精細WQHD録画に対応
HDR機能搭載で逆光や夜間走行時も鮮明に記録
GPS内蔵で走行位置・速度・日時を同時に記録
Gセンサー搭載で衝撃検知時の映像を自動保存
最大128GB対応のmicroSDカードに対応(Class10以上)
追突・あおり運転対策として後方録画が有効
初めてのドラレコや買い替えにもおすすめ
品番 AMEX-A10W
センサー / 走行時画素(前方) 約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)
センサー / 走行時画素(後方) 約200万画素 / 1/3 CMOS
録画解像度(前方) WQHD(2560×1440)27.5fps
録画解像度(後方) Full HD(1920×1080)25fps
液晶ディスプレイ 3.18インチ IPS液晶
撮影画角 前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)
後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)
GPS 内蔵
Gセンサー
(3段階+OFF)
対応メモリー microSDカード ~128GB(Class10以上)
付属メモリー microSDカード 16GB
電源電圧 12V専用シガープラグ
サイズ(本体) 約 W90 × H36 × D30(mm)
※ブラケットおよび突起部を含まない数値
サイズ(リアカメラ) 約 W52 × H24 × D26(mm)
※ブラケットおよび突起部を含まない数値
本体質量 90g(取付ブラケットを含む)
動作温度範囲 -20℃~65℃