ダイヘン
プラズマ切断トーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
71731366
品番
GCTPM-0801
参考基準価格(税別)
¥231,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
電流・適合電流・溶接電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストレート
適合機種
GP-80
長さ(m)
20
定格電流(A)
80
冷却方式
水冷