プラズマ切断トーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード71731400品番CTZWM-0801
参考基準価格(税別)¥231,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様ロングハンドル適合機種D-8000長さ(m)20定格電流(A)80冷却方式水冷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする