曜日別特売
ショートハンドル(30m) スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G ダイヘン 71731488

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット付属品切断電源:TRGC-121、ガウジングキット:BBCTZWG-1201、プラズマ切断トーチ:CTWM-1201定格入力電流(A)120注文コード71731488品番ショートハンドル(30m)
参考基準価格(税別)¥2,484,000販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
用途
ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果
新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ
ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
定格使用率(%)100付属品切断電源:TRGC-121、ガウジングキット:BBCTZWG-1201、プラズマ切断トーチ:CTWM-1201質量(kg)175定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809定格入力(kVA)34.6(33.6kW)定格入力電流(A)120相数三相定格負荷電圧(V)240出力電流範囲(A)30~120最高無負荷電圧(V)310
関連資料:(1.76MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする