CM2-Z1 Series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード71732441品番CDM2B32-800Z1
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様【オートスイッチ】付(磁石内蔵)取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)800ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする