代表画像
タンガロイ
チップ TNMG-SDM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
71733439
品番
TNMG160408-SDM T6225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
形状
三角形穴付60°
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーティング
T6225
寸法ap(mm)
(max)4、(min)1
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.2