スノウチ
セラミックタブスカラップ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(300個)
1箱(250個)
寸法h1(mm)
40
50
40
30
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
71734717
品番
セラミックタブ SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法h1(mm)
40
寸法h2(mm)
40
寸法W1(mm)
70
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
-
角度θ(°)
R35