曜日別特売
セラミックタブ VSHD セラミックタブ同幅ロボット用 スノウチ 71734751

セラミックタブ同幅ロボット用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
内容量1箱(150個)注文コード71734751品番セラミックタブ VSHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
角度θ(°)35寸法h1(mm)29寸法h2(mm)25寸法W2(mm)26寸法t1(mm)20寸法t2(mm)14寸法DP(mm)3寸法RG(mm)11寸法W1(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする