※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
80 Series
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71734796
品番
80-AR20-01BG-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
【デジタル圧力スイッチ】なし
ボディサイズ
20
管接続口径
46030
ねじの種類
Rc
ブラケット
付
オプション(圧力計)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ハンドル形状
下向き
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
表記
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa