曜日別特売
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189

LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189
LPM-KG-101-W ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735189

ライト写真台紙/KG判/ヨコ/ミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード71735189品番LPM-KG-101-W
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。
のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。
お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

用途手軽に贈れる写真台紙ミルキーホワイト材質(本体)本体質量(g)20寸法(縦×横)(mm)122×344(開いた状態)用紙寸法(mm)収納:タテ102×ヨコ152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする