セーフラン安全用品
安全クッション丸形パイプ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(2本)
1箱(4本)
1箱(5本)
1箱(12本)
1箱(10本)
色
グレー
黄
グレー
厚さ(mm)
10
9
5
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71735329
品番
J2733-GL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。
任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。
用途
支柱やパイプなどの保護材として。
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
10
色
グレー
寸法(Φ×mm)
40×全長900
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の性質上、製品サイズには多少の誤差がございます。予めご了承ください。
※電気絶縁用途には使用できません。
※火気厳禁。
※両面テープなどは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません