曜日別特売
MAXI272408B ツールケース MAXIシリーズ タカチ電機工業 71735618

ツールケース MAXIシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード71735618品番MAXI272408B
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。

用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に質量(kg)0.5ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)271×84×241内寸(幅×奥行×高さ)(mm)258×180×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする