取付ビス・取付ネジ MTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(4個)材質ステンレス注文コード71735688品番MT4-10
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
材質ステンレス表面処理無処理ねじ径×長さ(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)1.3(1本)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1につき600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする