HTN-40K ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機 71735767

 

HTN-40K ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機 71735767
HTN-40K ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機 71735767

ホックチューブ(難燃タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(25m)結束径(Φmm)40注文コード71735767品番HTN-40K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。
自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。
任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。

用途
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
材質
シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製
グレーシート幅(mm)145結束径(Φmm)40耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする