HTN-80RK リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機 71735828

リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(25m)結束径(Φmm)80注文コード71735828品番HTN-80RK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。
自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。
任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。

用途
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
材質
シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製
グレー・黒(リバーシブルシート幅(mm)280結束径(Φmm)80耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする