付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ仕様【内釜】備長炭かまど丸釜(鍛造):釜厚さ:7mm / 丸底60° / コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート / コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート / 釜底WAVE:7本質量(kg)5.4色グランホワイト消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×326×220コントロール【気圧】真空 / 圧力1.2気圧(圧力可変)保証期間内釜5年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)モードおススメ炊飯コース:極匠、食感炊き分け:「匠炊き」炊き分け5通り、銘柄炊き分け:7銘柄、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/少量/お弁当/冷凍ごはん等消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:182.4(エコ炊飯)189.5(白米匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:13.6(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)86.2 区分:B省エネ基準達成率(%)105%(エコ炊飯)最大炊飯量5.5合(1L)