曜日別特売
7741 SC-708 シンクロクイック 富士グローブ 71736318

7741 SC-708 シンクロクイック 富士グローブ 71736318
7741 SC-708 シンクロクイック 富士グローブ 71736318
7741 SC-708 シンクロクイック 富士グローブ 71736318

SC-708 シンクロクイック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双サイズM注文コード71736318品番7741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

高い耐久性
手の平に耐摩耗性が高い
人工皮革を採用
着脱スムーズ設計
作業の中断を最小限にし
効率的な作業をサポート
甲メッシュで通気が良く
指の曲げ伸ばしもスムーズ
ムレにくい
乾きやすく、清潔をキープ

材質手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル、マチ:エステルジャージサイズM
関連資料:(0.53MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする