曜日別特売
180mm 木鎌 ね鹿 71739136

180mm 木鎌 ね鹿 71739136
180mm 木鎌 ね鹿 71739136

木鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード71739136品番180mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鋼付きで何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
かたい草の草刈りに最適です。
切れ味が抜群です。

用途
除草作業・雑木・小枝等の枝打ち。
質量(g)310種類尻付小判柄刃長(mm)180柄長さ(mm)360材質(柄部)材質(刃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする