曜日別特売

ナイロンブーツEDW162A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
グレー
内容量1足注文コード71739599品番グレー 27.0cm
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

滑りにくい底材を使用したナイロンブーツです。
滑りにくい底材設計の為、優れたグリップ力を発揮します。
取外し可能なカップインソールの為、洗浄、交換が可能なのでいつでも清潔に保つことができます。
耐水仕様です。

用途
冬に活躍する耐水仕様のナイロンブーツ。
仕様耐水仕様材質甲被;合成繊維,靴底;合成底グレーサイズ(cm)27靴底耐滑底中敷カップインソール
注意
※完全防水仕様ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする