P180 ウォームグレー ハンドクリエーション 坂源 71739836

ハンドクリエーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ウォームグレー
内容量1本注文コード71739836品番P180 ウォームグレー
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手にフィットする花バサミです。
軽くて切れ味がバツグンです。
フッ素樹脂加工でサビに強く、シブヤニが付きにくくお手入れ簡単です。
茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。
1cmまでの太さであれば軽い力で切れて、お庭のいろいろな植物に使うことができるためおすすめです。
生花・園芸はもちろんのこと、枝などの剪定にも向いています。

用途花鋏。寸法(mm)180ウォームグレー表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼
注意
※使用後は刃部の汚れをきれいにふき取り油を塗って、湿気のない所に大切に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする