PSV-8 アンビル剪定鋏8 近正 71739976

アンビル剪定鋏8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード71739976品番PSV-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

太くて硬い枝でもラクに切れるアンビル式剪定鋏です。
アンビル式で切断時に力が一点に集中して太くて硬い枝でも少ない力でカットできます。
刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続できます。
鋭い切れ味で切断面もキレイです。

用途果樹の剪定作業・庭木の剪定作業。材質刃加工:無電解ニッケルメッキ+フッ素加工全長(mm)210質量(g)260刃長(mm)50材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする