SHINKO(新興製作所)
刃物研ぎ機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
71740229
品番
STD-205H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。
各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。
粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
用途
包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。
付属品
中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ
質量(g)
6700
タイプ
家庭用
電流(A)
1.95・1.85
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
175・160
回転数(min
-1
[r.p.m])
380・440
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
380×280×350
砥石寸法(mm)
外径205×内径80×厚さ25
周波数
50/60Hz
定格時間
20分
注意
※本機は安定した場所で使用してください。
※不安定な場所だと正常に動作しないばかりか故障やけがの原因になります。
※使用前に必ず試運転を行ってください。
※新しい砥石を取付け、初めてスイッチを入れるときは砥石の露出部から一時身体を避けてください。
※砥石が破損したときにけがの原因になります。
※刃物を取り扱う際は手袋、布などで手を保護してください。
※不用意に刃物を扱うとけがの原因になります。